Motion
01727122

Made in USA
01727122

Numéro 13 Chaîne à billes en acier inoxydable de taille commerciale 1/4 po de diamètre, 140 lb Résistance à la traction, 100 pi de long, 36 pelotes par pied
N° D’ARTICLE MI11671901
N° MFR01727122
Prix206.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01727122

Numéro 13 Chaîne à billes en acier inoxydable de taille commerciale 1/4 po de diamètre, 140 lb Résistance à la traction, 100 pi de long, 36 pelotes par pied
N° D’ARTICLE MI11671901
N° MFR01727122

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix206.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.2500 po
  • Longueur
    100 pi
  • Résistance à la traction
    140 lb
  • Taille commerciale
    #13

Détails

  • Balles par pied
    36
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Code PSC
    4010
  • Conception du type
    Chaîne à billes

Aperçu

Description du fabricant
01727122 01727122 13 SS CHAIN 100' SP BE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif