Motion
01759018

Made in USA
01759018

Ensemble de 1/8 à 1/2 po, 2 broyeurs à bout sphérique cannelé - Sans revêtement, acier haute vitesse, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11671922
N° MFR01759018
Prix230.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01759018

Ensemble de 1/8 à 1/2 po, 2 broyeurs à bout sphérique cannelé - Sans revêtement, acier haute vitesse, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11671922
N° MFR01759018

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix230.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plus grand diamètre d’usine
    1/2 po
  • Diamètre de l’usine
    1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2 po
  • Diamètre du plus petit laminoir
    1/8 po

Détails

  • Comprend également
    Bloc de bois
  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Type de fin
    Balle
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de l’usine
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Nombre de pièces
    6
  • Type de robinetterie brute
    Aucun
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01759018 01759018 6PC 1/8-1/2 AVEC ÉTATS-UNIS
  • Les extrémités sphériques sont utilisées pour fraiser les surfaces profilées, les fentes et les poches
  • Une extrémité à bille est construite d’un bord de coupe rond et utilisée dans l’usinage des matrices et des moules
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif