Motion
01784065

Made in USA
01784065

3/32" Diam, 9/32" LOC, 2 Flute à bout sphérique en acier haute vitesse à deux extrémités, 2-1/4" OAL, 3/16" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11671925
N° MFR01784065
Price$55.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01784065

3/32" Diam, 9/32" LOC, 2 Flute à bout sphérique en acier haute vitesse à deux extrémités, 2-1/4" OAL, 3/16" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11671925
N° MFR01784065

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$55.03/each

Spécifications

Dimensions

  • Length of Cut  
    0.2813 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Mill Diameter  
    0.0938 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Shank Diameter  
    3/16 po

Details

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Number Of Flutes  
    2
  • Single Or Double End  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
01784065 01784065 3/32X3/16X9/32X2-1/4 U

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif