Motion
01785120

Made in USA
01785120

3/16 po Diam, 1 po LOC, 2 flûte à bout sphérique en acier à grande vitesse à deux extrémités, 3-3/8 po OAL, 3/16 po tige Diam
N° D’ARTICLE MI11671934
N° MFR01785120
Prix74.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01785120

3/16 po Diam, 1 po LOC, 2 flûte à bout sphérique en acier à grande vitesse à deux extrémités, 3-3/8 po OAL, 3/16 po tige Diam
N° D’ARTICLE MI11671934
N° MFR01785120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix74.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    1.0000 po
  • Type de longueur
    Long
  • Usine Diamètre  
    0.1875 po
  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
01785120 01785120 3/16X3/16X1X3-3/8 États-Unis

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif