Motion
01787332

Made in USA
01787332

1/32" Diam, 3/64" LOC, 2 Flute à bout sphérique en acier haute vitesse à deux extrémités, 2" OAL, 3/16" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11671935
N° MFR01787332
Prix57.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01787332

1/32" Diam, 3/64" LOC, 2 Flute à bout sphérique en acier haute vitesse à deux extrémités, 2" OAL, 3/16" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11671935
N° MFR01787332

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.0469 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    0.0313 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
01787332 01787332 1/32X3/16X3/64X2 É.-U. H

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif