Motion
01787340

Made in USA
01787340

3/64" Diam, 1/16" LOC, 2 Flute à bout sphérique en acier haute vitesse à deux extrémités, 2" OAL, 3/16" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11671936
N° MFR01787340
Price$57.63/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01787340

3/64" Diam, 1/16" LOC, 2 Flute à bout sphérique en acier haute vitesse à deux extrémités, 2" OAL, 3/16" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11671936
N° MFR01787340

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$57.63/each

Spécifications

Dimensions

  • Length of Cut  
    0.0625 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Mill Diameter  
    0.0469 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Shank Diameter  
    3/16 po

Details

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Number Of Flutes  
    2
  • Single Or Double End  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
01787340 01787340 3/64X3/16X1/16X2 É.-U. H

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif