Spécifications
Dimensions
- Length of Cut0.0938 po
- Type de longueurTalon
- Mill Diameter0.0625 po
- Longueur totale2 po
- Shank Diameter3/16 po
Details
- Direction de coupeMain droite
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielAcier haute vitesse
- Number Of Flutes2
- Single Or Double EndDouble
Aperçu
Description du fabricant
01787357 01787357 1/16X3/16X3/32X2 É.-U. H