Motion
01787498

Made in USA
01787498

5/64 po Diam, 1/8 po LOC, 2 Flute Cobalt à bout sphérique à double extrémité, 2 po OAL, 3/16 po Cambrion Diam
N° D’ARTICLE MI11671950
N° MFR01787498
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01787498

5/64 po Diam, 1/8 po LOC, 2 Flute Cobalt à bout sphérique à double extrémité, 2 po OAL, 3/16 po Cambrion Diam
N° D’ARTICLE MI11671950
N° MFR01787498
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.1250 po
  • Type de longueur
    Talon
  • Usine Diamètre  
    0.0781 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
01787498 01787498 5/64X3/16X1/8X2 CO É.-U.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif