Motion
01787597

Made in USA
01787597

1/16 po Diam, 3/16 po LOC, 2 Flute Cobalt à bout sphérique à double extrémité, 2-1/4 po OAL, 3/16 po Cambrion Diam
N° D’ARTICLE MI11671959
N° MFR01787597
Prix66.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01787597

1/16 po Diam, 3/16 po LOC, 2 Flute Cobalt à bout sphérique à double extrémité, 2-1/4 po OAL, 3/16 po Cambrion Diam
N° D’ARTICLE MI11671959
N° MFR01787597

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix66.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.1875 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    0.0625 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
01787597 01787597 1/16X3/16X3/16X2-1/4 U

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif