Spécifications
Dimensions
- Longueur de Coupe0.2188 po
- Type de longueurLong
- Usine Diamètre0.0625 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Tige Diamètre3/16 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Direction de la cannelureMain droite
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM42
- Nombre de Cannelures2
- Simple ou double FinDouble
Aperçu
Description du fabricant
01787688 01787688 1/16X3/16X7/32X2-1/2 U