Motion
01796069

Made in USA
01796069

Tige de 3/32 po Diam, 5 cannelures 60° fraise au carbure solide, fini brillant, 1-1/2 po OAL, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11671971
N° MFR01796069
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01796069

Tige de 3/32 po Diam, 5 cannelures 60° fraise au carbure solide, fini brillant, 1-1/2 po OAL, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11671971
N° MFR01796069
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    60 °

Détails

  • Revêtement de finition fraisé
    Lumineux
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Code PSC
    5133

Aperçu

Description du fabricant
01796069 01796069 3/32 CARBURE CENTRE LA
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif