Motion
01856012

Made in USA
01856012

7° Alésoir à petite extrémité de 0.06 po, LOC de 5/16 po, fraise conique à bout conique en carbure solide de 2 cannelures - Sans revêtement, AAL de 1-1/2 po, Alésoir à tige de 1/8 po, cannelure droite, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11671988
N° MFR01856012
Prix70.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01856012

7° Alésoir à petite extrémité de 0.06 po, LOC de 5/16 po, fraise conique à bout conique en carbure solide de 2 cannelures - Sans revêtement, AAL de 1-1/2 po, Alésoir à tige de 1/8 po, cannelure droite, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11671988
N° MFR01856012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    5/16 po
  • Rayon du nez
    0.0300 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.0600 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Balle
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Carbure solide
  • Nombre de cannelures
    2
  • Angle conique par côté
    7.00

Aperçu

Description du fabricant
01856012 01856012 1 .03"RADX1/8S BALLE 2
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif