Spécifications
Dimensions
- Longueur de la coupe1/2 po
- Rayon du nez0.0620 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Petit diamètre d’extrémité1/8 po
Détails
- Coupe centraleOui
- Type de finBalle
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de cannelureDroit
- MatérielCarbure solide
- Nombre de cannelures2
- Angle conique par côté7.00
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et est utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.