Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure1/2 po
- Alésoir sous-dimensionnéNon
- Longueur totale1-1/4 po
- Diamètre de l’alésoir0.0280 po
- Type d'alésoir à diamètre variableAucun
Détails
- Alésoir à goupilleNon
- Type de cannelureDroit
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures3
- Type de tigeDroit
Aperçu
Description du fabricant
02291706 02291706 NO. 70 H.S.S. É.-U. É.-U. S
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
- Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
- Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.