Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure2-1/4 po
- Alésoir sous-dimensionnéNon
- Longueur totale9 po
- Diamètre de l’alésoir0.6875 po
- Type d'alésoir à diamètre variableAucun
Détails
- Alésoir à goupilleNon
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures8
- Type de tigeDroit
- Direction de la spiraleSpirale droite
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
- Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
- Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.