Motion
02350502

Made in USA
02350502

Alésoir à mandrin à cannelure 8 en acier haute vitesse de 25/32 po; cannelure en spirale, tige droite, cannelure de 2-1/2 po de longueur, AAL de 9-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11673344
N° MFR02350502
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02350502

Alésoir à mandrin à cannelure 8 en acier haute vitesse de 25/32 po; cannelure en spirale, tige droite, cannelure de 2-1/2 po de longueur, AAL de 9-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11673344
N° MFR02350502
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-1/2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    9-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.7812 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
02350502 02350502 25/32 H.S.S. É.-U. SS, S
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.