Motion
02350569

Made in USA
02350569

Alésoir à mandrin à cannelure 8 en acier haute vitesse de 7/8 po; cannelure en spirale, tige droite, cannelure de 2-5/8 po de longueur, AAL de 10 po
N° D’ARTICLE MI11673347
N° MFR02350569
Prix200.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02350569

Alésoir à mandrin à cannelure 8 en acier haute vitesse de 7/8 po; cannelure en spirale, tige droite, cannelure de 2-5/8 po de longueur, AAL de 10 po
N° D’ARTICLE MI11673347
N° MFR02350569

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix200.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    2-5/8 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    10 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.8750 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
02350569 02350569 7/8 H.S.S. É.-U. SS, SPL
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.