Motion
02382539

Made in USA
02382539

1/2-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11673361
N° MFR02382539
Prix4.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02382539

1/2-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2 po de longueur; Entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11673361
N° MFR02382539

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    2 po
  • Taille du filetage
    1/2-20 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Fixation standard
    ASME B18.2.1; SAE J429
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
02382539 02382539 1/2-20X2 GR5 ZP T-SHIRT COMPLET
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.