Motion
02558435

Made in USA
02558435

Alésoir de mandrin à goupille cannelée 6 en acier haute vitesse de 0.4355 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-3/4 po de longueur, OAL 7 po
N° D’ARTICLE MI11673634
N° MFR02558435
Prix68.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02558435

Alésoir de mandrin à goupille cannelée 6 en acier haute vitesse de 0.4355 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-3/4 po de longueur, OAL 7 po
N° D’ARTICLE MI11673634
N° MFR02558435

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix68.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.4355 po
  • Taille inférieure à la taille supérieure à la taille du goujon
    0.4355 D/P
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Oui
  • Tolérance de l'alésoir de goupille
    -0.0002 po
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02558435 02558435 .4355" STR SHK STR FL
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.