Motion
02576841

Made in USA
02576841

Vis d’assemblage à tête ronde à tête hexagonale grossière métrique M8x1.25 ;acier allié, oxyde noir, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11673684
N° MFR02576841
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02576841

Vis d’assemblage à tête ronde à tête hexagonale grossière métrique M8x1.25 ;acier allié, oxyde noir, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11673684
N° MFR02576841
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    7/8in
  • Longueur  
    3 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M16x2.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; ANSI B18.8.2; ANSI B2.2; MS16555
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
02576841 02576841 M8-1.25X12 MÉTRIE D’ALLOYE
  • Les types de têtes rondes ont des têtes cylindriques avec des dessus courbés et des surfaces de roulement plates. Elles dépassent légèrement de la pièce et sont utilisées à des fins esthétiques.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.