Motion
02576957

Made in USA
02576957

Vis d’assemblage à tête ronde à tête hexagonale grossière métrique M5x0.80 ;acier allié, oxyde noir, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11673695
N° MFR02576957
Prix0.38 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02576957

Vis d’assemblage à tête ronde à tête hexagonale grossière métrique M5x0.80 ;acier allié, oxyde noir, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11673695
N° MFR02576957

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.38 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/2in
  • Longueur  
    1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M20x2.50 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.8.2; ANSI B2.2; ANSI B18.3; MS16555
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier allié
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
02576957 02576957 M5X25 ALLOY METRIC BHC
  • Les types de têtes rondes ont des têtes cylindriques avec des dessus courbés et des surfaces de roulement plates. Elles dépassent légèrement de la pièce et sont utilisées à des fins esthétiques.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.