Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale1/2in
- Longueur3 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetageM24x3.00 mm
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardANSI B18.3; ANSI B18.8.2; ANSI B2.2; MS16555
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Filetage complet ou partielEntièrement fileté
- Style de têteBouton
- MatérielAcier allié
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- Les types de têtes rondes ont des têtes cylindriques avec des dessus courbés et des surfaces de roulement plates. Elles dépassent légèrement de la pièce et sont utilisées à des fins esthétiques.|Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.