Motion
03302718

Made in USA
03302718

Engrenage à émerillon externe 03302718 - 32 DP, 20 ° PA, 72 dents, 3/16 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674483
N° MFR03302718
Prix15.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03302718

Engrenage à émerillon externe 03302718 - 32 DP, 20 ° PA, 72 dents, 3/16 po face, 5/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674483
N° MFR03302718

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix15.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/16 po
  • Pas diamétral
    32
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre du moyeu
    13/16 po
  • Diamètre du pas
    2.2500 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    72

Aperçu

Description du fabricant
03302718 03302718 32DP 72T 5/16BORE ICD