Motion
03302890

Made in USA
03302890

Engrenage à émerillon externe 03302890 - 48 DP, 20 ° PA, 25 dents, 1/8 po face, 5/32 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674496
N° MFR03302890
Prix6.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03302890

Engrenage à émerillon externe 03302890 - 48 DP, 20 ° PA, 25 dents, 1/8 po face, 5/32 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11674496
N° MFR03302890

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5/32 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    13/32 po
  • Diamètre du pas
    0.5210 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    25

Aperçu

Description du fabricant
03302890 03302890 48DP 25T 5/32BORE ICD