Motion
03500030

Made in USA
03500030

Goupille de meulage diamant (abrasif); tige Diam très fine de 1/8 po, grain 220
N° D’ARTICLE MI11674668
N° MFR03500030
Prix17.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03500030

Goupille de meulage diamant (abrasif); tige Diam très fine de 1/8 po, grain 220
N° D’ARTICLE MI11674668
N° MFR03500030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.029 po
  • Épaisseur de la tête
    0.079 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Longueur de coupe inférieure
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    220

Aperçu

Description du fabricant
03500030 03500030 .029X .079 X 1/4 2900A
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs et durables. En raison de sa construction en diamants, la profondeur de coupe reste la même tout au long de sa durée de vie pour un meilleur contrôle, une meilleure portée et une meilleure précision. Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium.