Motion
03500204

Made in USA
03500204

Goupille à meuler CBN Head Diam 0.109 po x 0.157 po d’épaisseur de tête; tige Diam Fine Grade 1/8 po, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674681
N° MFR03500204
Prix23.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03500204

Goupille à meuler CBN Head Diam 0.109 po x 0.157 po d’épaisseur de tête; tige Diam Fine Grade 1/8 po, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674681
N° MFR03500204

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.109 po
  • Épaisseur de la tête
    0.157 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po
  • Longueur de coupe inférieure
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120

Aperçu

Description du fabricant
03500204 03500204 .109 X.157 X 1/2 COARS
  • La dureté du nitrure de bore cubique (CBN) est similaire à celle du diamant. Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good