Motion
03500394

Made in USA
03500394

Goupille à meuler diamantée (abrasif) d’épaisseur de tête 0.335 po Diam x 0.315 po; tige 1/4 po Diam de qualité fine, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674700
N° MFR03500394
Prix40.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03500394

Goupille à meuler diamantée (abrasif) d’épaisseur de tête 0.335 po Diam x 0.315 po; tige 1/4 po Diam de qualité fine, grain 120
N° D’ARTICLE MI11674700
N° MFR03500394

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.335 po
  • Épaisseur de la tête
    0.315 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120

Aperçu

Description du fabricant
03500394 03500394 .335 X .315 2910F COAR
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs et durables. En raison de sa construction en diamants, la profondeur de coupe reste la même tout au long de sa durée de vie pour un meilleur contrôle, une meilleure portée et une meilleure précision. Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium.