Motion
03541380

Made in USA
03541380

Diam 1-3/4 po, brosse coupelle en acier inoxydable à fil serti avec tige de 1/4 po, dam à filament de 0.014 po, longueur de garniture de 3/4 po, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11674800
N° MFR03541380
Prix29.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03541380

Diam 1-3/4 po, brosse coupelle en acier inoxydable à fil serti avec tige de 1/4 po, dam à filament de 0.014 po, longueur de garniture de 3/4 po, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11674800
N° MFR03541380

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    1-3/4 po
  • Diamètre du filament
    0.0140 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    3/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Tige
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    13,000
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
03541380 03541380 1 3/4 po DX.014 SS 1/4 poSH
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions humides ou humides élevées. Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l'acier, permettant une utilisation à des températures allant jusqu'à 600 °F sur l'aluminium et l'acier inoxydable.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif