Motion
03541406

Made in USA
03541406

Diam 2-1/4 po, brosse coupelle en acier inoxydable à fil serti avec tige de 1/4 po, dam à filament de 0.008 po, longueur de garniture de 5/8 po, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11674801
N° MFR03541406
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03541406

Diam 2-1/4 po, brosse coupelle en acier inoxydable à fil serti avec tige de 1/4 po, dam à filament de 0.008 po, longueur de garniture de 5/8 po, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11674801
N° MFR03541406
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    2-1/4 po
  • Diamètre du filament
    0.0080 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    5/8 po

Détails

  • Type d’arbre
    Tige
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    13,000
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
03541406 03541406 2 1/4 po DX.008 SS 1/4 poSH
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions humides ou humides élevées. Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l'acier, permettant une utilisation à des températures allant jusqu'à 600 °F sur l'aluminium et l'acier inoxydable.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif