Motion
03541422

Made in USA
03541422

Brosses à coupelle - acier inoxydable, serties, 2.2500 po Diam.
N° D’ARTICLE MI11674802
N° MFR03541422
Prix30.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03541422

Brosses à coupelle - acier inoxydable, serties, 2.2500 po Diam.
N° D’ARTICLE MI11674802
N° MFR03541422

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    2-1/4 po
  • Diamètre  
    2.2500 po
  • Diamètre du filament
    0.0104 po
  • Tige Diamètre  
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    5/8 po

Détails

  • Type d’arbre
    Tige
  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    13,000
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
03541422 03541422 2 1/4 po DX.0104 SS 1/4 po P
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions humides ou humides élevées. Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l'acier, permettant une utilisation à des températures allant jusqu'à 600 °F sur l'aluminium et l'acier inoxydable.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif