Motion
03541505

Made in USA
03541505

Diam 2-3/4 po, brosse coupelle en acier inoxydable à fil serti avec tige de 1/4 po, dam à filament de 0.0118 po, longueur de garniture de 7/8 po, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11674806
N° MFR03541505
Prix31.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03541505

Diam 2-3/4 po, brosse coupelle en acier inoxydable à fil serti avec tige de 1/4 po, dam à filament de 0.0118 po, longueur de garniture de 7/8 po, 13,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11674806
N° MFR03541505

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    2-3/4 po
  • Diamètre du filament
    0.0118 po
  • Tige Diamètre  
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Type d’arbre
    Tige
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Rpm max.
    13,000
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
03541505 03541505 2 3/4 po DX.0118 SS 1/4 po P
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
  • L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions humides ou humides élevées. Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l'acier, permettant une utilisation à des températures allant jusqu'à 600 °F sur l'aluminium et l'acier inoxydable.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif