Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la brosse2-3/4 po
- Diamètre du filament0.0140 po
- Tige Diamètre0.2500 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Type d’arbreTige
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Rpm max.13,000
- Type de produitBrosses à godet
- Type de filsertie
Aperçu
- Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées lorsque l’impact d’une brosse nouée altère la surface de travail
- L’acier inoxydable est très résistant à la corrosion et peut être utilisé dans des conditions humides ou humides élevées. Il a une tolérance à la chaleur plus élevée que l'acier, permettant une utilisation à des températures allant jusqu'à 600 °F sur l'aluminium et l'acier inoxydable.