Motion
03543022

Made in USA
03543022

Commode diamantée à queue de rat à point unique - Tige de 3/8 po Diam, tige de 3 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11674809
N° MFR03543022
Prix197.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03543022

Commode diamantée à queue de rat à point unique - Tige de 3/8 po Diam, tige de 3 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11674809
N° MFR03543022

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix197.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon maximal
    1/32 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur de la tige
    3 po

Détails

  • Type de point
    Point unique

Aperçu

Description du fabricant
03543022 03543022 1/32 TAIL DE RAT DIAMANT
  • Les commodes diamantées à point unique offrent un bord droit qui élimine les abrasifs usés et affûte la meule
  • Ils sont couramment utilisés pour les profils simples, les filetages et le meulage d’engrenages
  • Ils sont construits en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.