Spécifications
Dimensions
- Rayon maximal1/16 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Longueur de la tige3 po
Détails
- Type de pointPoint unique
Aperçu
Description du fabricant
03543048 03543048 1/16 TAIL DE RAT DIAMANT
- Les commodes diamantées à point unique offrent un bord droit qui élimine les abrasifs usés et affûte la meule
- Ils sont couramment utilisés pour les profils simples, les filetages et le meulage d’engrenages
- Ils sont construits en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.