Motion
03561966

Made in USA
03561966

Filetage 1/2-13 , longueur sous la tête de 2-1/4 po, boulon à tête hexagonale en acier allié; sans revêtement, filetage UNC, ASTM A193, grade B7
N° D’ARTICLE MI11674817
N° MFR03561966
Prix3.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03561966

Filetage 1/2-13 , longueur sous la tête de 2-1/4 po, boulon à tête hexagonale en acier allié; sans revêtement, filetage UNC, ASTM A193, grade B7
N° D’ARTICLE MI11674817
N° MFR03561966

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASTM A193
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade B7
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
03561966 03561966 1/2-13 X 2-1/4" A193 B
  • L’acier allié est une matrice composée de deux éléments en alliage ou plus. Il résiste à la chaleur et à la corrosion.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon