Motion
03570280

Made in USA
03570280

5" Diam x 1-1/4" Hole x 1/8" Thick, N Hardness, 220 Grit Surface Grinding Wheel;Diamond, Type 1A1, Very Fine Grade
N° D’ARTICLE MI11674858
N° MFR03570280
Prix153.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03570280

5" Diam x 1-1/4" Hole x 1/8" Thick, N Hardness, 220 Grit Surface Grinding Wheel;Diamond, Type 1A1, Very Fine Grade
N° D’ARTICLE MI11674858
N° MFR03570280

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix153.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/16 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    Roue droite - Superabrasive.
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    220
  • Dureté des roues
    N
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
03570280 03570280 5 X 1/8 X 1 1/4 220-N
  • Roue droite - Superabrasive.