Motion
03570561

Made in USA
03570561

6" Diam x 1-1/4" Hole x 1/2" Thick, N Hardness, 150 Grit Surface Grinding Wheel;Diamond, Type 1A1, Very Fine Grade
N° D’ARTICLE MI11674872
N° MFR03570561
Prix224.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03570561

6" Diam x 1-1/4" Hole x 1/2" Thick, N Hardness, 150 Grit Surface Grinding Wheel;Diamond, Type 1A1, Very Fine Grade
N° D’ARTICLE MI11674872
N° MFR03570561

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix224.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/16 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    Roue droite - Superabrasive.
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    150
  • Dureté des roues
    N
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
03570561 03570561 6 X 1/2 X 1 1/4 150-N
  • Roue droite - Superabrasive.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good