Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/2 po
- Taille de l’arbre1-1/2 po
- Taille du trou1-1/4 po
- Diamètre total7.0000 po
- Épaisseur globale0.2500 po
- Profondeur super-abrasive1/16 po
- Diamètre de la roue7 po
- Épaisseur de la roue1/4 po
Détails
- Matériau abrasifDiamant
- Caractéristiques et avantagesRoue droite - Superabrasive.
- GradeTrès fin
- Numéro de grain220
- MatérielDiamant
- Quantité du colis1
- Types de produitsMeule
- Dureté des rouesN
- Valeur nominale de dureté des rouesMoyen
- Type de roueType A1
Aperçu
- Roue droite - Superabrasive.