Motion
03571262

Made in USA
03571262

5" Diam x 1-1/4" Hole x 1/8" Thick, N Hardness, 150 Grit Surface Grinding Wheel;Diamond, Type 1A1, Very Fine Grade
N° D’ARTICLE MI11674890
N° MFR03571262
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03571262

5" Diam x 1-1/4" Hole x 1/8" Thick, N Hardness, 150 Grit Surface Grinding Wheel;Diamond, Type 1A1, Very Fine Grade
N° D’ARTICLE MI11674890
N° MFR03571262
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/8 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    Roue droite - Superabrasive.
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    150
  • Dureté des roues
    N
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
03571262 03571262 5 X 1/8 X 1-1/4 150-N
  • Roue droite - Superabrasive.