Motion
03571361

Made in USA
03571361

Meule à meuler de surface, 5 po Diam x 1-1/4 po Trou x 1/2 po Épaisseur, dureté N, grain 100 ; diamant, type 1A1, qualité fine
N° D’ARTICLE MI11674895
N° MFR03571361
Prix247.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03571361

Meule à meuler de surface, 5 po Diam x 1-1/4 po Trou x 1/2 po Épaisseur, dureté N, grain 100 ; diamant, type 1A1, qualité fine
N° D’ARTICLE MI11674895
N° MFR03571361

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix247.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/8 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    Roue droite - Superabrasive.
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    100
  • Dureté des roues
    N
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
03571361 03571361 5 X 1/2 X 1 1/4 100-N
  • Roue droite - Superabrasive.