Motion
3571924
03571924 03571924 7 X 1/2 X 1 1/4 150-N
N° D’ARTICLE MI11674923
N° MFR3571924
Price$331.75/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
03571924 03571924 7 X 1/2 X 1 1/4 150-N
N° D’ARTICLE MI11674923
N° MFR3571924

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$331.75/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1-1/2 po
  • Taille de l’arbre
    1-1/2 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Diamètre total
    7.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.5000 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/8 po
  • Diamètre de la roue
    7.0000 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Details

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    Roue droite - Superabrasive.
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    150
  • Matériel
    Diamant
  • Quantité du colis
    1
  • Types de produits
    Meule
  • Dureté des roues
    N
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen
  • Type de roue
    Type A1

Aperçu

Description du fabricant
03571924 03571924 7 X 1/2 X 1 1/4 150-N
  • Roue droite - Superabrasive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif