Motion
03572286

Made in USA
03572286

10" Diam x 3" Hole x 1/2" Thick, N Hardness, 150 Grit Surface Grinding Wheel;Diamond, Type 1A1, Very Fine Grade
N° D’ARTICLE MI11674926
N° MFR03572286
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03572286

10" Diam x 3" Hole x 1/2" Thick, N Hardness, 150 Grit Surface Grinding Wheel;Diamond, Type 1A1, Very Fine Grade
N° D’ARTICLE MI11674926
N° MFR03572286
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    3 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/8 po
  • Diamètre de la roue
    10 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    Roue droite - Superabrasive.
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    150
  • Dureté des roues
    N
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen

Aperçu

Description du fabricant
03572286 03572286 10 X 1/2 X 3 150N 1/8D
  • Roue droite - Superabrasive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif