Motion
03573342

Made in USA
03573342

Diam de 3-3/4 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1-1/2 po, grain 220 , outil de type 11 et meule tronçonneuse - très fin, diamant
N° D’ARTICLE MI11674930
N° MFR03573342
Prix171.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03573342

Diam de 3-3/4 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1-1/2 po, grain 220 , outil de type 11 et meule tronçonneuse - très fin, diamant
N° D’ARTICLE MI11674930
N° MFR03573342

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix171.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la jante avant
    3/8 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Épaisseur globale
    1-1/2 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/16 po
  • Diamètre de la roue
    3-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    220.0
  • Type de roue super-abrasive
    Type 11V9
  • Fonctionnement à sec et mouillé
    Mouillé
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
03573342 03573342 D11V9 3 3/4 220N 1/16D
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs
  • Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium
  • Coupe évasée

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif