Motion
03573508

Made in USA
03573508

Diam de 3-3/4 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1-1/2 po, grain 100 , meule à outil et meule coupante de type 11 - Qualité fine, diamant
N° D’ARTICLE MI11674934
N° MFR03573508
Prix189.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03573508

Diam de 3-3/4 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1-1/2 po, grain 100 , meule à outil et meule coupante de type 11 - Qualité fine, diamant
N° D’ARTICLE MI11674934
N° MFR03573508

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix189.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la jante avant
    3/8 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Épaisseur globale
    1-1/2 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/8 po
  • Diamètre de la roue
    3-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    100.0
  • Type de roue super-abrasive
    Type 11V9
  • Fonctionnement à sec et mouillé
    Mouillé
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
03573508 03573508 D11V9 3 3/4 100N 1/8D
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs
  • Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium
  • Coupe évasée

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif