Motion
03573607

Made in USA
03573607

Diam de 5 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1-3/4 po, grain 220 , outil de type 11 et meule tronçonneuse - très fin, diamant
N° D’ARTICLE MI11674939
N° MFR03573607
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03573607

Diam de 5 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1-3/4 po, grain 220 , outil de type 11 et meule tronçonneuse - très fin, diamant
N° D’ARTICLE MI11674939
N° MFR03573607
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la jante avant
    7/16 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Épaisseur globale
    1-3/4 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/8 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    220.0
  • Type de roue super-abrasive
    Type 11V9
  • Fonctionnement à sec et mouillé
    Mouillé
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
03573607 03573607 D11V9 5 DIA 220N 1/8D
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs
  • Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium
  • Coupe évasée