Motion
03574662

Made in USA
03574662

Diam de 3-3/4 po, taille de trou de 1-1/2 po, épaisseur totale de 1-1/2 po, grain 220 , outil de type 11 et meule tronçonneuse - très fin grade, diamant, dureté N
N° D’ARTICLE MI11674948
N° MFR03574662
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03574662

Diam de 3-3/4 po, taille de trou de 1-1/2 po, épaisseur totale de 1-1/2 po, grain 220 , outil de type 11 et meule tronçonneuse - très fin grade, diamant, dureté N
N° D’ARTICLE MI11674948
N° MFR03574662
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la jante avant
    3/8 po
  • Taille du trou
    1-1/2 po
  • Épaisseur globale
    1-1/2 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/8 po
  • Diamètre de la roue
    3-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    220.0
  • Type de roue super-abrasive
    Type 11V9
  • Dureté des roues
    N
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
03574662 03574662 3-3/4X1/8DPTH 220NGRIT
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs
  • Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium
  • Coupe évasée

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon