Motion
03575313

Made in USA
03575313

Diam de 3-3/4 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1-1/2 po, grain 120 , meule à outil et meule coupante de type 11 - Qualité fine, CBN
N° D’ARTICLE MI11674956
N° MFR03575313
Prix257.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03575313

Diam de 3-3/4 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1-1/2 po, grain 120 , meule à outil et meule coupante de type 11 - Qualité fine, CBN
N° D’ARTICLE MI11674956
N° MFR03575313

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix257.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la jante avant
    3/8 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Épaisseur globale
    1-1/2 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/8 po
  • Diamètre de la roue
    3-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120.0
  • Type de roue super-abrasive
    Type 11V9
  • Fonctionnement à sec et mouillé
    Mouillé
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
03575313 03575313 3-3/4 PO GRIT 120 1/8 D B
  • Le nitrure de bore cubique (CBN) est un matériau synthétique dont la dureté est similaire à celle du diamant
  • Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées
  • Coupe évasée