Spécifications
Dimensions
- Largeur de la jante avant1/2 po
- Taille du trou1-1/4 po
- Épaisseur globale1-3/4 po
- Profondeur super-abrasive1/8 po
- Diamètre de la roue5 po
Détails
- Matériau abrasifCBN
- GradeTrès fin
- Numéro de grain150.0
- Type de roue super-abrasiveType 11V9
- Fonctionnement à sec et mouilléMouillé
- Type de roueType 11
Aperçu
- Le nitrure de bore cubique (CBN) est un matériau synthétique dont la dureté est similaire à celle du diamant
- Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées
- Coupe évasée