Motion
03576394

Made in USA
03576394

Meule à meuler de surface, 6 po Diam x 1-1/4 po Trou x 1/16 po Épaisseur, grain 120 ; Type 1A1, qualité fine
N° D’ARTICLE MI11674968
N° MFR03576394
Prix284.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03576394

Meule à meuler de surface, 6 po Diam x 1-1/4 po Trou x 1/16 po Épaisseur, grain 120 ; Type 1A1, qualité fine
N° D’ARTICLE MI11674968
N° MFR03576394

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix284.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/8 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Roue droite - Superabrasive.
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120
  • Type super abrasif
    Nitride de bore cubique (CBN)

Aperçu

Description du fabricant
03576394 03576394 6X1/16X1-1/4 GRIT 120
  • Roue droite - Superabrasive.