Motion
03578051

Made in USA
03578051

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : très fine, grain numéro : 150.0, diamètre de meule : 6 po, régime maximal : 4138 tr/min
N° D’ARTICLE MI11674982
N° MFR03578051
Prix232.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03578051

Meule à meuler pour outils et couteaux - Qualité : très fine, grain numéro : 150.0, diamètre de meule : 6 po, régime maximal : 4138 tr/min
N° D’ARTICLE MI11674982
N° MFR03578051

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix232.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la jante avant
    3/4 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Épaisseur globale
    3/4 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/16 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    150.0
  • Rpm max.
    4138 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue super-abrasive
    Type 6A2C
  • Fonctionnement à sec et mouillé
    Mouillé
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen
  • Type de roue
    Type 6

Aperçu

Description du fabricant
03578051 03578051 6 X 3/4 150N 50-75CONC
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs
  • Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium
  • Coupe droite